カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
耐熱ボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
注文コード
53006486
品番
650-131-13
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・使用流体
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
両方向通水可能。エコキュートの配管に最適
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
寸法A
Rc1/2
寸法B
R1/2
使用温度範囲(℃)
100(上水道水)
用途
首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
仕様
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、エコキュートの配管に最適、両方向通水可能
材質(本体)
黄銅
寸法D(mm)
48.5
寸法E(mm)
72.5
寸法C(mm)
66
耐熱温度(℃)
100(上水道水)
最高許容圧力(MPa)
1.0
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材