耐熱ボールバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 注文コード53006495 品番650-131-20
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は呼び径・使用流体など6種類から選べます 他の種類を見る

両方向通水可能。エコキュートの配管に最適

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 寸法ARc3/4 寸法BR3/4 使用温度範囲(℃)100(上水道水) 用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル 仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、エコキュートの配管に最適、両方向通水可能 材質(本体)黄銅 寸法D(mm)50.5 寸法E(mm)74.5 寸法C(mm)75.5 耐熱温度(℃)100(上水道水) 最高許容圧力(MPa)1.0 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする