蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53013233 品番 649-874-04F
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

サイホン管との併用が必要です。

ケース形状B枠(立型つば有り) 外径(Φmm)75 圧力レンジ(MPa)1.6 接続ねじ3/8 種類汎用圧力計 材質(ねじ部)黄銅 材質(ケース) 取付ねじ管用平行ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする