616066 フリーホイールリムーバー (BMX) UNIOR 53020179

616066 フリーホイールリムーバー (BMX) UNIOR 53020179 616066 フリーホイールリムーバー (BMX) UNIOR 53020179

フリーホイールリムーバー (BMX)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53020179 品番616066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

BMXフリーホイール用。作業には24mmのレンチを使用。

質量(g)84 寸法A(mm)25.4 寸法S(mm)24 寸法B(mm)7.8 寸法C(mm)5 寸法D1(mm)40.9 寸法D2(mm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53020179
2021-06-01
用途:
自転車のシングルフリーの取り外し

自転車のフリーは乗る度に増し締めするようなものなので、かなり固着していました。ラスペネを嵌合部に吹き、ガスバーナーで炙ってから、こちらの工具を使用したところ、無事に外せました。一般的な長さのT形スライドハンドルとソケットで大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする