和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
メイクダイヤ IH対応 フライパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53032475
品番
RB-2517
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
本体/アルミニウム合金 底面/ステンレス鋼 ハンドル/フェノール樹脂 蓋/強化ガラス、シリコーンゴム、フェノール樹脂
質量(g)
590
サイズ(cm)
26
表面処理
内面/ふっ素樹脂加工 外面/焼付塗装
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
43×26.5×6.9
深さ(cm)
4.7