和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
メイクダイヤ IH対応 フライパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53032484
品番
RB-2518
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
本体/アルミニウム合金 底面/ステンレス鋼 ハンドル/フェノール樹脂 蓋/強化ガラス、シリコーンゴム、フェノール樹脂
質量(g)
650
サイズ(cm)
28
表面処理
内面/ふっ素樹脂加工 外面/焼付塗装
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
45×28.5×7.7
深さ(cm)
5.4