フリーザーポット JUSIO

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53032597 品番FPJ-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質本体/トライタン(PCT樹脂)、フタ/ ポリプロピレン、パッキン/ シリコーンゴム スモーキーグリーン 質量(g)300 容量(L)1.1 耐熱温度(℃)フタ/120、パッキン/180、本体/100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×10×24.5 口径(Φcm)10
注意
※電子レンジではご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする