貝印
貝印の テーブルウェア(卓上備品・食器)
貝印の グラス・食器・カトラリー
貝印の 箸・カトラリー・箸置き
スミまですくえるシリコーンスプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53033044
品番
DH8098
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
容器から中身をきれいにすくい出すことが出来るシリコーンスプーン。
シリコーン素材なので、容器に触れてもカチャカチャ音がしません。
一体成型のため継ぎ目がなく衛生的。
食洗機可能なのでお手入れ簡単です。
材質
本体:シリコーンゴム、芯部:ナイロン
長さ(mm)
約160
寸法(mm)
約160×28×4
質量(g)
約20
耐熱温度(℃)
本体:180、芯部:180