貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
貝印の ロート
アルミ ロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53033078
品番
DH8118
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
調味料や飲料の移し替えに便利なアルミ製のロート[9cm]です。
材質
本体:アルミニウム(アルマイト加工)/リング:ステンレススチール
寸法(mm)
約100×100×70
質量(g)
約18
寸法(cm)
9