貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
貝印の 味噌漉し
みそこしセット(シリコーンヘラ付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
53033306
品番
DH8061
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
みそとき、みそこし、だし取りに便利なシリコーンヘラ付きのセットです。
鍋のフチに引っ掛けられるストッパー付き。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
【万能こし】網・フレーム:18-8ステンレススチール/その他金属部:ステンレススチール/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/【ヘラ】シリコーンゴム(耐熱温度200℃)
寸法(mm)
約220×92×155
質量(g)
約113