貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
貝印の ピーラー・皮むき
チタンピーラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53033455
品番
DH8010
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
サビにくい丈夫なチタン製ピーラーです。
便利なジャガイモの芽取り付き。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
寸法(mm)
約130×78×18
質量(g)
約50
材質(刃)
チタン合金