貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
貝印の 裏ごし器
うらごし器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53033498
品番
DH8065
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
いもやかぼちゃの裏ごしや粉ふるいに便利な深型うらごし器です。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
枠:ステンレススチール/網:18-8ステンレススチール
寸法(mm)
約160×160×50
質量(g)
約85
寸法(cm)
15.5