貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
貝印の トング・サーバー
シリコーントング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53033525
品番
DH8084
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
盛りつけやフライパン調理に便利なトングです。
耐熱温度が高く、食材を滑らずつかみやすいシリコーン製。
広がらずに収納できるストッパー付き。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
本体:ステンレススチール/先部:シリコーンゴム(耐熱温度210℃)
寸法(mm)
約240×45×40
質量(g)
約135
寸法(cm)
24