シリコーンスプーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53033534 品番 DH8101
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

小さめのボウルでの和え物や盛り付けに便利なシリコーン一体型のスプーンです。
大容量のヨーグルトカップのスミ、側面もきれいにすくえて、パウチからの取り出しにも便利。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。

材質本体:シリコーンゴム、芯:ナイロン 長さ(mm)約270 寸法(mm)約270×68×30 質量(g)約85 寸法(cm)27 耐熱温度(℃)本体:180、芯:180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする