貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
貝印の ピーラー・皮むき
両用ピーラー(皮むき&千切り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53033629
品番
DH8014
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
一台で千切り・皮むき両方ができる、しっかりにぎれて持ちやすいピーラーです。
便利なじゃがいもの芽取り付きです。
寸法(mm)
約187×80×25
材質(本体)
スチロール樹脂(耐熱温度70℃)
質量(g)
約43
材質(刃)
スライス刃:ステンレス刃物鋼/クシ刃:ステンレススチール