貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
貝印の ロート
アルミ ロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53033726
品番
DH8119
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
調味料や飲料の移し替えに便利なアルミ製のロート[12cm]です。
材質
本体:アルミニウム(アルマイト加工)/リング:ステンレススチール
寸法(mm)
約127×127×85
質量(g)
約28
寸法(cm)
12