貝印
貝印の テーブルウェア(卓上備品・食器)
貝印の グラス・食器・カトラリー
貝印の 箸・カトラリー・箸置き
汁もきれるスプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53033769
品番
DH8161
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
卓上のお鍋の取り分けに便利な、汁もきれるスプーンです。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
ナイロン
長さ(mm)
約250
寸法(mm)
約250×85×65
質量(g)
約65
耐熱温度(℃)
160