1台で「スライス・千切り・ツマ切り・おろし」ができる調理器セットです。 安全に無駄なく調理できる指ガード付き。 スライサーは両刃なので、食材を往復させてスライスできます。 フタはそのまま受け皿として使用可能。 食洗機可能なので、お手入れ簡単です。 食材を以下の厚さで調理することができます。スライサー/約1mm厚 千切り用/約3mm幅 ツマ切り用/約1.5mm幅 調理サイズは設計値で、食材や押し込む力によって変わります。