カセット式調理器セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53033866 品番DH8039
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

1台で「スライス・千切り・ツマ切り・おろし」ができる調理器セットです。
安全に無駄なく調理できる指ガード付き。
調理プレート部がカセット式で切替ができるので、コンパクトに収納できます。
食材を以下の厚さで調理することができます。スライス用/約1.2mm厚 千切り用/約2mm幅 ツマ切り用/約1.5mm幅
調理サイズは設計値で、食材や押し込む力によって変わります。

セット内容スライス、千切り、ツマ切り、おろし、指ガード 材質刃部:ステンレススチール/樹脂部:スチロール樹脂(耐熱温度70℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする