貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
貝印の トング・サーバー
シリコーントング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53034329
品番
DH8085
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
盛りつけやフライパン調理に便利なトングです。
耐熱温度が高く、食材を滑らずつかみやすいシリコーン製。
広がらずに収納できるストッパー付き。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
本体:ステンレススチール/先部:シリコーンゴム(耐熱温度210℃)
寸法(mm)
約300×43×40
質量(g)
約165
寸法(cm)
30