貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
貝印の ピーラー・皮むき
コーンカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53034365
品番
DH8180
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
とうもろこしの実を一気に切り外すことができる、コーンカッターです。
生のとうもろこし、ゆでたとうもろこしの両方に使用可能。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)
約195×40×22
質量(g)
約76
材質(刃)
刃部(フレーム・丸刃):18-8ステンレススチール