貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
貝印の ピーラー・皮むき
おろし付きピーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53034609
品番
DH8007
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
薬味おろしとじゃがいもの芽取り付きの便利なピーラーです。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度100℃)
寸法(mm)
約130×67×12
質量(g)
約34
材質(刃)
ステンレス刃物鋼