曜日別特売
DH8041 コンパクト調理器セット 貝印 53034636

DH8041 コンパクト調理器セット 貝印 53034636
DH8041 コンパクト調理器セット 貝印 53034636
DH8041 コンパクト調理器セット 貝印 53034636
DH8041 コンパクト調理器セット 貝印 53034636
DH8041 コンパクト調理器セット 貝印 53034636
DH8041 コンパクト調理器セット 貝印 53034636
DH8041 コンパクト調理器セット 貝印 53034636
DH8041 コンパクト調理器セット 貝印 53034636
DH8041 コンパクト調理器セット 貝印 53034636

コンパクト調理器セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット注文コード53034636品番DH8041
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,297
販売価格(税別)
2,088

使いやすさにこだわった、受け皿付き コンパクト調理器セットです。
食洗機可能なので、お手入れ簡単。
〈おろし器〉こだわりの目立て&斜めのプレート面でおろしやすい。
〈千切り器〉食材を約1.7mm幅(設計値)食材を調理することが可能。
〈スライサー〉食材を約1.0mm(設計値)の厚さで、往復でスライス可能。
〈指ガード〉安心して使用できる。
〈受け皿〉仕上がりがひと目でわかる。

セット内容両刃スライサー、千切り、おろし、指ガード材質【おろし器】ABS樹脂(耐熱温度90℃)/【千切り器】刃部:ステンレススチール/本体:ABS樹脂(耐熱温度90℃)/【スライサー】刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度90℃)/【指ガード】ポリプロピレン(耐熱温度90℃)/【受け皿】本体:AS樹脂(耐熱温度90℃)/滑り止め:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)寸法(mm)約240×94×74質量(g)約326
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする