曜日別特売
DH8173 太千切り器 貝印 53034846

DH8173 太千切り器 貝印 53034846
DH8173 太千切り器 貝印 53034846

太千切り器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード53034846品番DH8173
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

野菜の太千切りが簡単にできる千切り器です。
ボウルのフチに固定できる切り欠き付き。
食材を約6mm幅(設計値)で調理することができます。
食材や押し当てる力によって、厚さは変わります。
食洗機可能なので、お手入れ簡単。

材質刃部:18-8ステンレススチール/本体:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)寸法(mm)約270×92×15質量(g)約96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする