貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
貝印の ピーラー・皮むき
キウイカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53034855
品番
DH8188
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
皮むきとカットができる、キウイカッターです。
材質
樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
寸法(mm)
約71×71×67
質量(g)
約55
材質(刃)
18-8ステンレス