曜日別特売
PE-435CN eco 工業扇 キャスター型 開放型 PROMOTE(プロモート) 53035878

PE-435CN eco 工業扇 キャスター型 開放型 PROMOTE(プロモート) 53035878
PE-435CN eco 工業扇 キャスター型 開放型 PROMOTE(プロモート) 53035878
PE-435CN eco 工業扇 キャスター型 開放型 PROMOTE(プロモート) 53035878

eco 工業扇 キャスター型 開放型

(2件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード53035878品番PE-435CN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,978
販売価格(税別)
9,980

消費電力を約51%低減
同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。

用途
換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。
質量(kg)約5風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127定格電圧(V)単相100羽根枚数4モーター開放型電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)62/76風量調整3段階切換電源プラグアースクリップ付材質(羽根)樹脂PP風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279羽根寸法(cm)43.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53035878
2025-07-14
用途: 整備工場にて扇風機として
運輸・通信業

今回、他営業所へ扇風機貸出に伴い、間近で使う様にとキャスター付の扇風機を購入しました。
数年前に購入した扇風機より威力が弱いのが気になりますが、使わせて頂いております。

対象商品 : 53035878
2024-07-21
用途: 公民館での使用
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

公民館の集会場(100㎡)で使用。エアコンだけでは大勢の人が入ったとき利きが悪くまた、空気も停滞するため補助として使用しています。首振りもでき風量も十分で重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする