仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(12-Jan-2017) 認証/認定/規格:ASAE NEMA SAE UL 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 定格電流:45A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP65 インサート アレンジメント:11-4 ポジション数:4 定格電圧 VAC:600V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1428-53