※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KL-HS-60-MINI/8-9区(トレサビリティ証明書類付) フックスケールミニ60kg(無検定) クボタ計装 53065277 KL-HS-60-MINI/8-9区(トレサビリティ証明書類付) フックスケールミニ60kg(無検定) クボタ計装 53065277 KL-HS-60-MINI/8-9区(トレサビリティ証明書類付) フックスケールミニ60kg(無検定) クボタ計装 53065277 KL-HS-60-MINI/8-9区(トレサビリティ証明書類付) フックスケールミニ60kg(無検定) クボタ計装 53065277

フックスケールミニ60kg(無検定)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合地域栃木県、富山県、石川県 注文コード53065277 品番KL-HS-60-MINI/8-9区(トレサビリティ証明書類付)
参考基準価格(税別)¥201,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は適合地域16種類から選べます 他の種類を見る

わずか2.9kg〜、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。

ひょう量(kg)60/60.5 目量(kg)0.02/0.05 種類フックスケール 適合地域栃木県、富山県、石川県 表示形式デジタル 付属品アルカリ乾電池(単3型):6個 材質ステンレス 質量(kg)2.9 電源単3乾電池×6本(付属) 本体寸法(mm)240×118×148 センサーロードセル方式 検定対象外 連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時) ひょう量単位kg
注意
※適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可になります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷約5週間後に郵送になります。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする