曜日別特売
HS-CD-10-K-15(トレサビリティ関係書類付) 防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg用(検定品) クボタ計装 53066013

HS-CD-10-K-15(トレサビリティ関係書類付) 防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg用(検定品) クボタ計装 53066013
HS-CD-10-K-15(トレサビリティ関係書類付) 防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg用(検定品) クボタ計装 53066013
HS-CD-10-K-15(トレサビリティ関係書類付) 防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg用(検定品) クボタ計装 53066013
HS-CD-10-K-15(トレサビリティ関係書類付) 防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg用(検定品) クボタ計装 53066013
HS-CD-10-K-15(トレサビリティ関係書類付) 防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg用(検定品) クボタ計装 53066013

防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg用(検定品)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送17日以内出荷とは
内容量1台適合地域鹿児島県(名瀬市大島郡除く)注文コード53066013品番HS-CD-10-K-15(トレサビリティ関係書類付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。

種類ホイストスケール表示形式デジタルひょう量(kg)1000目量(kg)0.5質量(kg)約20電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)使用温度範囲(℃)‐10~+40適合地域鹿児島県(名瀬市大島郡除く)ひょう量単位kg
注意
※適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。_x000D_
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可になります。_x000D_
※トレサビリティ関係書類は本体出荷約1週間後に郵送になります。
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする