種類クレーンスケール
表示形式デジタル
ひょう量(kg)2000
目量(kg)2
質量(kg)約15
保護等級ケース:IPX3相当
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本
付属品マンガン乾電池:単1型6本
機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ
検定有
適合地域北海道
種別1-3区
オプション・フォークリフト用アタッチメント・移動用台車
高さ(mm)508
使用温度範囲(℃)-10〜+40
消費電力(W)約0.15
電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)
操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド
表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁
ひょう量単位kg
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
校正証明書付き
計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント