コネクタ XLR オーディオ プラグ 5POS ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:5 種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 製品群:AX シリーズ アズワン品番65-1561-82 注文コード53072059 品番AX5FB1M-AU
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様・アズワン品番7種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:5 種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 製品群:AX シリーズ アズワン品番65-1561-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする