Denka(デンカ)
スリットハーネステープ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
青
緑
黒
灰
青
白
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(400巻)
注文コード
53075926
品番
No.234WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
粘着力
重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
用途
電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
色
青
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
塩化ビニール
粘着剤
水系ゴム
伸び(%)
170
主な用途
電気絶縁用
耐電性
5000V×1分間
引張強度(N/10mm)
19.6
体積抵抗率(MΩcm)
6.0×10
8
特性
耐電性