LPL
デジタルデータスタンドDS-30
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
53077598
品番
L18181
参考基準価格(税別)
¥134,591
販売価格(税込)
¥147,290
販売価格(税別)
¥
133,900
バスケットに入れる
カメラアダプターの移動により大型原稿の撮影が可能。上下移動はスプリングにより軽くスムーズに駆動します。
用途
画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)
ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長:1140(支柱全長:1100)
質量(kg)
11
最大積載量(kg)
5.5
原稿サイズ
A3/B4
RoHS指令(10物質対応)
対応