筆を使ったこだわりの洗車 汚れをかき出す! 愛車をよりきれいにしたい方へ! 【特徴】 ハード:届かなかった汚れをかき出す 100μmの極細ブラシが油分を引き寄せながら汚れを落とします。 オイルによる汚れ、 ブレーキダストの汚れ等、足回りの細かい場所に最適。 ソフト:優しく汚れをかき出す 100%天然豚毛を使用した、ソフトで適度なコシがあるブラシが、 洗車でキズを付けたくない塗装面や細かいエンブレムに付着した汚れを落とします。
バイクの洗車で使用しています。毛もしっかりしており、とても使いやすいですり
バイクの清掃に使いやすいですねこのソフトとハード2つ有ればオッケー