曜日別特売
CDQ2KWF50-30DMZ-M9BWL 薄形シリンダ CDQ2KWF50 SMC 53095612

 

CDQ2KWF50-30DMZ-M9BWL 薄形シリンダ CDQ2KWF50 SMC 53095612
CDQ2KWF50-30DMZ-M9BWL 薄形シリンダ CDQ2KWF50 SMC 53095612

薄形シリンダ CDQ2KWF50

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)30
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード53095612品番CDQ2KWF50-30DMZ-M9BWL
参考基準価格(税別)¥30,580販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動両ロッド
リード線(m)
(L) 3
ストローク(mm)
30
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする