ボードレンズ搭載2メガピクセル小型IPカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53097977 品番IP-S324
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

H.264圧縮規格対応
有効画素2.1メガピクセル
コンパクトサイズ
レンズ2.8mm固定画角約96°
1/4インチネジ対応三脚などへの固定が可能です。
機器組み込みなどに使用できる小型IPカメラ
MicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能

付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設定編x1、専用スタンドx1、スタンド取付用ネジx2、スタンド固定用ネジx2 仕様同時アクセス数:3ユーザー 種別【圧縮方式】H.264 形状小型 寸法(mm)約37.0(W)×37.0(H)×43.5(D)mm(スタンド、コードは含まず) サイズ【画像】ストリーム:1920x1080/1280x720/800x600/704x480/704x400/640x480/640x360/352x240 質量(g)約115 使用温度範囲(℃)-10〜40 消費電力(W)最大約2.3未満 電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt) ケーブル長(m)約0.3 レンズ2.8mm 有効画素数約200万画素 機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒、画像処理:輝度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/左右反転/上下反転/マスキング 解像度1920(H)×1080(V) 視野角水平:約96° 入力端子外部電源:DC12V入力×1 シャッター速度(秒)1/30〜1/30000 使用環境湿度(%)10〜90RH プロトコルTCP/IP、UDP/IP、RTP、RTSP、RTCP、NTP、HTTP、DHCP、FTP、SMTP、DNS、DDNS、Onvif17.06 補正機能補正機能HLC/BLC 最低被写体照度(Lux)0.1 フレームレート全画像サイズ:30fps 対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨) イメージセンサー1/2.8インチ2.13メガピクセルCMOS LANポート:RJ45×110/100BaseT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする