SDカードレコーダー搭載2.1メガピクセルドーム型AHDカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53098029 品番MTD-SD03FHD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

SDカードレコーダー搭載で監視も録画も可能
高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルドームカメラ
屋内設置モデル
水平視野角約89°〜29°
壁面取付
SDカードレコーダーを搭載しているので、監視と録画が1台のみで可能
簡単設置で本格防犯
録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画を実現
予約録画・動作検知録画に対応
パスワード設定・自動上書き録画機能
2.8〜12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応可能(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約17m/赤外線照射時は白黒撮影)
メニュー表示日本語対応

付属品ACアダプター/リモコン/天井取付用金具/六角レンチドライバー/ヘクスローブレンチ/パスワード解除用ソフト/SDカードスロット保護シール/変換コネクター/取付ネジ/防犯カメラ設置シール 仕様D-WDR 形状ドーム型 形式ファイル:.AVI 使用温度範囲(℃)-20〜60 消費電力(W)最大約9 電源DC12V(センタープラス) 寸法(Φ×高さH)(mm)157×129 本体質量(g)約1140 レンズ2.8〜12mm 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、映像処理:明るさ(1〜100)/シャープネス(1〜10)/上下左右反転/ネガ画像、録画:手動録画/連続録画(スケジュール録画)/動作検知録画 記録媒体SDカード1〜256GB(別売品) 解像度録画:1920(H)×1080(V)/1280(H)×720(V)/960(H)×540(V) 視野角水平(WIDE)約89〜(TELE)約29°、垂直(WIDE)約56〜(TELE)約20° 入力端子電源:DC12V×1 S/N比75dB未満(AGCオフ) フォーマット形式FAT32 ケーブル長(mm)約550±100()(映像・電源) ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒)1/30〜1/50000、FLK、オート、×2/×4/×6/×8/×10/×15/×20/×25/×30 出力端子映像:BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR/3DNR 補正機能逆光:BLC/HSBLC メモリーカードSDカードスロット×1(最大256GB対応) 最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影 照射距離(m)赤外線:最長約17 イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY製 録画方式H.264 SDカードフル:上書き/停止
注意
※映像出力信号はアナログのみ(CVBS)
※赤外線の照射距離は最長約17mです。暗所での良好な撮影可能距離は半分程度となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする