マウントCマウント鏡筒長(mm)79.1絞りF2.5~F16質量(g)310使用温度範囲(℃)-10~+50範囲(mm)最近接時の撮像:256(H)×190(V)フィルターサイズ(mm)M82×P0.75焦点距離(mm)6.5操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子14.1×10.6(Φ17.6)mmフォーカス0.1m~∞画角1.1型:95.7×78.7、1型:89.9×73.0、2/3型:68.1×53.5TVディストーション-0.000151鏡筒径(mm)Φ84バックフォーカス(mm)10.9