マウントCマウント鏡筒長(mm)73.3絞りF2.5~F16質量(g)230使用温度範囲(℃)-10~+50範囲(mm)最近接時の撮像:184(H)×138(V)フィルターサイズ(mm)M62×P0.75焦点距離(mm)8.5操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子14.1×10.6(Φ17.6)mmフォーカス0.1m~∞画角1.1型:79.2×63.8、1型:73.9×58.8、2/3型:54.5×42.1TVディストーション0.0055鏡筒径(mm)Φ64バックフォーカス(mm)12.9