1.1型24MP対応レンズFCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)12 注文コード53103619 品番LM12FC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000
この商品は焦点距離など7種類から選べます 他の種類を見る

大型センサー1.1型(Φ17.6mm)センサーに対応したCマウントレンズです。
光学設計の最適化により高解像度化、小型化を実現しました。
焦点距離6.5mm、8.5mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mmの7機種のラインアップを予定しています。
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。
全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。

マウントCマウント 鏡筒長(mm)73.8 絞りF1.8〜F16 質量(g)255 使用温度範囲(℃)-10〜+50 範囲(mm)最近接時の撮像:135(H)×101(V) フィルターサイズ(mm)M49×P0.75 焦点距離(mm)12 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 撮像素子14.1×10.6(Φ17.6)mm フォーカス0.1m〜∞ 画角1.1:型60.0×46.9、1型:55.3×42.9、2/3:型39.6×30.1 TVディストーション0.0026 鏡筒径(mm)Φ51 バックフォーカス(mm)14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする