マウントCマウント鏡筒長(mm)65.7絞りF1.8~F16質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~+50範囲(mm)最近接時の撮像:102(H)×77(V)フィルターサイズ(mm)M35.5×P0.5焦点距離(mm)16操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子14.1×10.6(Φ17.6)mmフォーカス0.1m~∞画角1.1型:47.6×36.7、1型:43.6×33.4、2/3型:30.8×23.3TVディストーション-0.004鏡筒径(mm)Φ43バックフォーカス(mm)11.9