マウントCマウント鏡筒長(mm)69.4絞りF1.8~F16質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~+50範囲(mm)最近接時の撮像:64(H)×48(V)フィルターサイズ(mm)M35.5×P0.5焦点距離(mm)25操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子14.1×10.6(Φ17.6)mmフォーカス0.1m~∞画角1.1型:31.5×23.9、1型:28.7×21.7、2/3型:20.0×15.0TVディストーション-0.003鏡筒径(mm)Φ45バックフォーカス(mm)13.3