1.1型24MP対応レンズFCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53103646 品番 LM35FC24M
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

大型センサー1.1型(Φ17.6mm)センサーに対応したCマウントレンズです。
光学設計の最適化により高解像度化、小型化を実現しました。
焦点距離6.5mm、8.5mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mmの7機種のラインアップを予定しています。
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。
全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。

マウントCマウント 鏡筒長(mm)66 絞りF1.8〜F16 質量(g)205 使用温度範囲(℃)-10〜+50 範囲(mm)最近接時の撮像:84(H)×63(V) フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5 焦点距離(mm)35 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 撮像素子14.1×10.6(Φ17.6)mm フォーカス0.2m〜∞ 画角1.1型:22.2×16.7、1型:20.2×15.2、2/3型:14.0×10.5 TVディストーション0.0001 鏡筒径(mm)Φ45 バックフォーカス(mm)15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする