曜日別特売
LM50FC24M 1.1型24MP対応レンズFCシリーズ 興和オプトロニクス 53103655

1.1型24MP対応レンズFCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
焦点距離(mm)50
内容量1個注文コード53103655品番LM50FC24M
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

大型センサー1.1型(Φ17.6mm)センサーに対応したCマウントレンズです。
光学設計の最適化により高解像度化、小型化を実現しました。
焦点距離6.5mm、8.5mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mmの7機種のラインアップを予定しています。
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。
全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。

マウントCマウント鏡筒長(mm)74.5絞りF1.8~F16質量(g)205使用温度範囲(℃)-10~+50範囲(mm)最近接時の撮像:59(H)×44(V)フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5焦点距離(mm)50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子14.1×10.6(Φ17.6)mmフォーカス0.2m~∞画角1.1型:16.1×12.1、1型:14.6×11.0、2/3型:10.1×7.6TVディストーション-0.0003鏡筒径(mm)Φ45バックフォーカス(mm)14.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする