焦点距離(mm)8質量(g)90使用温度範囲(℃)-10~+50範囲(mm)最近接時の撮像:120.3(H)×90.0(V)フィルターサイズ(mm)M27×P0.5鏡筒長(mm)41.6操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子8.8×6.6(Φ11)mmフォーカス0.1m~∞絞りF1.4~closeマウントCマウント画角2/3型:56.5×43.9、1/1.8型:47.4×36.3、1/2型:42.6×32.5TVディストーション-0.006鏡筒径(mm)Φ34バックフォーカス(mm)9.5