2/3型3MP対応レンズJC3M2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)12 注文コード53103673 品番LM12JC3M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は焦点距離など6種類から選べます 他の種類を見る

ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。
フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで最適な性能を発揮
※LM8JC3M2, LM12JC3M2を除く
画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適
画像全体における明るさの変化が少ない

焦点距離(mm)12 質量(g)85 使用温度範囲(℃)-10〜+50 範囲(mm)最近接時の撮像:110.0(H)×82.5(V) フィルターサイズ(mm)M27×P0.5 鏡筒長(mm)37 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm フォーカス0.15m〜∞ 絞りF1.4〜close マウントCマウント 画角2/3型:38.3×29.1、1/1.8型:31.7×24.0、1/2型:28.3×21.4 TVディストーション-0.0007 鏡筒径(mm)Φ34 バックフォーカス(mm)11.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする