2/3型3MP対応レンズJC3M2シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53103698 品番 LM25JC3M2
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。
フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで最適な性能を発揮
※LM8JC3M2, LM12JC3M2を除く
画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適
画像全体における明るさの変化が少ない

焦点距離(mm)25 質量(g)90 使用温度範囲(℃)-10〜+50 範囲(mm)最近接時の撮像:71.1(H)×53.3(V) フィルターサイズ(mm)M27×P0.5 鏡筒長(mm)39.5 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm フォーカス0.2m〜∞ 絞りF1.4〜F16 マウントCマウント 画角2/3型:19.6×14.8、1/1.8型:16.1×12.1、1/2型:14.0×10.5 TVディストーション-0.0004 鏡筒径(mm)Φ33.5 バックフォーカス(mm)11.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする