焦点距離(mm)5質量(g)75使用温度範囲(℃)-10~+50範囲(mm)最近接時の撮像:200.8(H)×150.8(V)フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5鏡筒長(mm)38.3操作方法アイリス:-、フォーカス:手動撮像素子8.8×6.6(Φ11)mmフォーカス0.1m~∞絞りF2.8/F4/F5.6/F8マウントCマウント画角2/3型:82.4×66.9、1/1.8型:71.7×57.1、1/2型:65.2×51.3TVディストーション0.005鏡筒径(mm)Φ43バックフォーカス(mm)10.2