焦点距離(mm)8
質量(g)85
使用温度範囲(℃)-10〜+50
範囲(mm)最近接時の撮像:120.3(H)×90.0(V)
フィルターサイズ(mm)M27×P0.5
鏡筒長(mm)41.6
操作方法アイリス:-、フォーカス:手動
撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm
フォーカス0.1m〜∞
絞りF1.4/F4/F8/F16
マウントCマウント
画角2/3型:56.5×43.9、1/1.8型:47.4×36.3、1/2型:42.6×32.5
TVディストーション-0.006
鏡筒径(mm)Φ33
バックフォーカス(mm)9.74