2/3型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53103759 品番 LM12JCM-WP
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計
耐水・耐塵性を高めたメカ設計
特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上
アイリス:交換式アイリスプレートを採用
フォーカス調整:二重ナット方式を採用
全てのガラスを固定接着

焦点距離(mm)12 質量(g)75 使用温度範囲(℃)-10〜+50 範囲(mm)最近接時の撮像:110.0(H)×82.5(V) フィルターサイズ(mm)M27×P0.5 鏡筒長(mm)36.5 操作方法アイリス:-、フォーカス:手動 撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm フォーカス0.15m〜∞ 絞りF1.4/F4/F8/F16 マウントCマウント 画角2/3型:38.3×29.1、1/1.8型:31.7×24.0、1/2型:28.3×21.4 TVディストーション-0.0007 鏡筒径(mm)Φ33 バックフォーカス(mm)11.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする